ペンダントライト オーデリックのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
318件の「ペンダントライト オーデリック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ペンダントライト」、「ペンダントライト 北欧」、「オーデリック 照明」などの商品も取り扱っております。
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ランキング1位
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり。エレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)706-1306ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)116光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ランキング2位
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)461調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ランキング3位
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ランキング4位
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)ランキング5位
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)247光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)634調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(透明)取付レール取付専用電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)706~1206ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)160光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)486調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付レール取付専用高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)737-1337ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
1台
9,798税込10,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)33スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)56演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
1台
9,798税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト取付直付専用材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6.6ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)